Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ovalisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ovalisk
SLV Ovalisk
SLV Ovalisk
SLV Ovalisk
SLV Ovalisk
SLV Ovalisk
SLV Ovalisk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98531124
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien und Formsprachen etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge in jedem Außenbereich von gehobenen Wohnhäusern und gastronomischen Betrieben. So glänzt OVALISK nicht nur durch eine hochwertige Optik, sondern kann auch durch die einfache Installation und flexibel wählbare Lichtfarbe (3000/400K) via CCT Switch punkten. Und dank ihrer hohen IP-Schutzart 65 ist OVALISK auch noch optimal vor Wind und Wetter geschützt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7.9 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2080 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
7.9 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
570 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
68.35 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 139,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.