Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clage DBX 24 Next Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clage DBX 24 Next Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage DBX 24 Next Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Clage DBX 24 Next Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98518495
Hersteller:
     Clage
Herst.-Nr.:
     3200-36124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
24 kw durchlauferhitzer elektronisc...
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
466 mm
Gewicht (voll)
4200 g
Leistungen
Domestischer Heißwasserfluss (DHW)
8 l/min
Wasserdurchfluss (min)
1.5 l/min
Wasserdurchfluss (max)
8 l/min
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Temperatur (max)
60 °C
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Boiler-System
Solo-Boilersystem
Heizungsort
Indoor
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Eingang Verbindungstyp
G 1/2
Steuerung
Kabellos
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Verbindender Thread
1/2 "
Entlüftungssystem Boiler
Geschlossenes System
Ergonomie
Lastprofil
S
Energie
AC Eingangsspannung
380 - 415 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
481.5 kWh
Energieeffizienzskala
A+ bis F
Energieverbrauch
24 kWh/24h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.