Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED Anthrazit
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED Anthrazit
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED Anthrazit
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED Anthrazit
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED Anthrazit
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98409337
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
17 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1930 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
45 °
Lichtleistung
1300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
76.47 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1003449
ab € 66,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.