Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AX-F0110-3D1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AX-F0110-3D1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics AX-F0110-3D1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics AX-F0110-3D1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics AX-F0110-3D1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics AX-F0110-3D1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
BlueOptics AX-F0110-3D1CU1M-BL InfiniBand/fibre optic cable 1 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98316436
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AX-F0110-3D1CU1M-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
90 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.