Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL325 Gen10+ v2 Server Rack (1U) AMD EPYC 7443P 2,85 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL325 Gen10+ v2 Server Rack (1U) AMD EPYC 7443P 2,85 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL325 Gen10+ v2 Server Rack (1U) AMD EPYC 7443P 2,85 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL325 Gen10+ v2 Server Rack (1U) AMD EPYC 7443P 2,85 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL325 Gen10+ v2 Server Rack (1U) AMD EPYC 7443P 2,85 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL325 Gen10+ v2 Server Rack (1U) AMD EPYC 7443P 2,85 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98252991
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P55283-421
EAN/GTIN:
     190017605081
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp rack server
rack server
Benötigen Sie einen vielseitigen Single-Socket-Server, der mit Ihren virtualisierten Workloads erweitert werden kann? Basierend auf HPE ProLiant als intelligenter Basis für die Hybrid Cloud bietet der HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 Server AMD EPYC™ Prozessoren der 3. Generation, die im Vergleich zur Vorgängergeneration mehr Leistung liefern. Mit einem Prozessor mit bis zu 64 Kernen und bis zu 280 W sowie 16 DIMMs für Arbeitsspeicher bis zu 3200 MHz bietet dieses Produkt nicht nur kostengünstige virtuelle Maschinen (VMs), sondern auch eine bessere Rechenleistung. Ausgestattet mit PCIe Gen4 Funktionen bietet der HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 Server verbesserte Datenübertragungsraten und höhere Netzwerkgeschwindigkeiten. Der HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 Server befindet sich in einem Gehäuse, das kürzer als ein Meter ist. Er ist kompatibler und bietet die Leistung von 2 Sockets in einem 1U-Rack-Profil mit 1 Socket.

Hauptmerkmale

Workload-Optimierung
- Hier kommt große Rechenleistung zum Einsatz: Der HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 Server nutzt große Rechenleistung und kann AMD EPYC™ Prozessoren der 3. Generation mit 64 Kernen und 280 W unterstützen.
- Bietet bis zu 128 Lanes von PCIe Gen4, verbessert den I/O-Durchsatz und reduziert die Latenz.
- Tri-Mode-Speichercontroller verbessern das Speichermanagement in Verbindung mit einer fortschrittlichen RAID-Speicherlösung.
- Operatives Echtzeitfeedback zur Serverleistung sowie Empfehlungen zur Feinabstimmung der BIOS-Einstellungen werden genutzt, um sich den wechselnden Geschäftsanforderungen anzupassen.

Rundum Sicherheit
- Der HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 Server ist mit dem Silicon Root of Trust und dem AMD Secure Processor – einem dedizierten Sicherheitsprozessor, der in das AMD EPYC System-on-a-Chip (SoC) integriert ist – verbunden, um das sichere Starten, die Speicherverschlüsselung und die sichere Virtualisierung zu verwalten.
- Die Sicherheit von HPE ProLiant beginnt bei der Herstellung des Servers, bei der die Integrität aller Komponenten – Hard- und Firmware – geprüft wird, um sicherzustellen, dass der Server seinen Lebenszyklus über eine nicht kompromittierte Lieferkette beginnt.
- HPE ProLiant Server erkennen einen Server mit kompromittierter Sicherheit in kürzester Zeit – bis hin zum Verhindern des Hochfahrens, der Überprüfung von eingedämmtem Schadcode und dem Schutz intakter Server.
- HPE ProLiant Server bieten automatisierte Wiederherstellung nach einem Sicherheitszwischenfall, einschließlich der Wiederherstellung validierter Firmware, und erleichtern die Wiederherstellung von Betriebssystem-, Anwendungs- und Datenverbindungen. Dies bietet den schnellsten Weg, um einen Server wieder online zu bringen und in den Normalbetrieb zu versetzen.
- Wenn es an der Zeit ist, einen HPE ProLiant Server außer Betrieb zu nehmen oder neu zuzuordnen, beschleunigt und vereinfacht One Button Secure Erase die vollständige Entfernung von Kennwörtern, Konfigurationseinstellungen und Daten und verhindert so unbeabsichtigten Zugriff auf zuvor gesicherte Informationen.

Intelligente Automatisierung
- Der HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 Server vereinfacht und automatisiert Verwaltungsaufgaben und schafft eine solide Grundlage für eine offene Hybrid Cloud-Plattform, die durch Kombinierbarkeit ermöglicht wird.
- HPE Integrated Lights-Out (iLO) ist eine in HPE Server eingebettete, zentrale Intelligenz, überwacht den Serverstatus und stellt die Mittel für Berichterstellung, fortlaufendes Management, Servicemeldungen und lokale oder Remote-Verwaltung bereit, um Probleme schnell identifizieren und beheben zu können.
- Automation und softwaredefinierte Steuerung reduzieren den Zeitaufwand für Bereitstellung und Wartung und senken die Bereitstellungszeit.
- HPE InfoSight für Server analysiert kontinuierlich die Serverinfrastruktur und verwendet Beispiele aus der Praxis von Hunderttausenden von Servern, um Probleme vorherzusagen und zu verhindern, bevor sie den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen können.

Bereitstellung as-a-Service
- Der HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 Server wird von HPE GreenLake unterstützt, um das Management der IT-Infrastruktur in Ihrer gesamten hybriden Umgebung zu vereinfachen. Mit einer Überwachung und Verwaltung rund um die Uhr erledigen unsere Experten alles, um Ihre Umgebung über die Services zu verwalten, die in die verbrauchsbasierte Lösungen integriert sind.
- Mit dieser Lösung können Sie sehr schnell ein breites Spektrum von Cloud-Services bereitstellen, z. B. Prozesse für maschinelles Lernen (ML Ops), Container, Datenspeicher, Rechenressourcen, virtuelle Maschinen (VMs), Datenschutz und mehr. Workload-optimierte, vorkonfigurierte Lösungen können schnell an Ihre Einrichtung geliefert werden, was Ausfallzeiten verringert.
- Hewlett Packard Enterprise bietet Kunden die Wahl, wie sie IT über die herkömmliche Finanzierung und das Leasing hinaus erwerben und nutzen können, und bietet Optionen, mit denen gebundenes Kapital freigesetzt, Infrastrukturaktualisierungen beschleunigt und mit HPE GreenLake eine nutzungsabhängige Bezahlung für den lokalen Verbrauch ermöglicht werden kann.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7443P
Prozessor-Taktfrequenz
2.85 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor-Cache
128 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2016 Windows Server 2019 (Most Recent Version) VMware ESXi 6.7 U3 VMware ESXi 7.0 U1/U2 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP5 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP2 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
153 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1024 GB
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.6 mm
Tiefe
644.3 mm
Höhe
42.9 mm
Gewicht
12000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.500,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.639,50*
€ 4.331,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.601,73*
€ 4.286,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.526,17*
€ 4.196,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.500,98*
€ 4.166,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.