Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UB001GM101 Akku-Laubbläser 191 km/h Schwarz, Blau 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UB001GM101 Akku-Laubbläser 191 km/h Schwarz, Blau 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita UB001GM101 Akku-Laubbläser 191 km/h Schwarz, Blau 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98202162
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UB001GM101
EAN/GTIN:
     0088381740944
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
1043 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Luftgeschwindigkeit
191 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Arbeitstyp
Blasen
Arbeitstechnologie
Elektro
Leerlaufdrehzahl
20000 RPM
Geräuschpegel
94.1 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
36 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,61*
€ 516,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,32*
€ 506,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,82*
€ 481,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.