Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TPSD106K035R0125 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TPSD106K035R0125 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
AVX TPSD106K035R0125 Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97483664
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD106K035R0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10000 nF
Spannung
35 V
Toleranz
10 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD106K035R0300
ab € 0,44*
Ähnlich
Kemet
T494D106K035AT
ab € 0,58*
Ähnlich
Kemet
T495D106K035ATE125
ab € 0,919*
Ähnlich
Kemet
T495D106K035ATE125
ab € 0,797*
Ähnlich
Kemet
T495D106K035ATE300
ab € 0,683*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE106K035R0200
ab € 0,82*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD106K035R0300
ab € 0,779*
Ähnlich
Vishay
593D106X9035D2TE3
ab € 0,386*
Ähnlich
Vishay
TR3D106K035C0125
ab € 1,00*
Ähnlich
Vishay
TR3D106K035C0400
ab € 0,36*
Ähnlich
Vishay
TR3D106K035C0250
ab € 0,46*
Ähnlich
Vishay
TR3D106K035C0125
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.