| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-97447934 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 15659 EAN/GTIN: 4015918156592 |
| |
|
| | |
| Erlebe den Alltag in einer deutschen Straßenmeisterei und stelle dich realitätsnahen Aufgaben aus dem Bereich Straßenbau und Straßenmeisterei! Für deine Arbeit stehen dir einzigartige Fahrzeuge und verschiedene nutzbare Werkzeuge zur Verfügung.
Zahlreiche Aufgaben erwarten Dich! Im Straßenmeisterei-Simulator erwarten dich 30 umfangreiche Missionen in einem frei befahrbaren Straßennetz. Bewältige in deinem Arbeitsalltag vielseitige, spannende Aufgaben, unter anderem Fahrbahnmarkierungen anbringen, Straßenabschnitte mit Baken absichern, Bäume beschneiden, Schutzplanken und Streckenabschnitte reinigen, Straße ausbessern, Verkehrsschilder, Schutzplanken und Leitpfosten anbringen und natürlich Straßen ausbessern.
Wähle aus einer Vielzahl von Fahrzeugen! Fahre in einzigartigen Fahrzeugen wie Pritschenwagen und Allzweckfahrzeug in einem frei befahrbaren Straßennetz mit Autobahn, Bundesstraße und Landstraße von deinem Werkhof zum Einsatzort und erledige deine Einsätze unter anderem mit Kombiwalze und Teermaschine oder auch zu Fuß!
Für deine Arbeit stehen dir verschiedene nutzbare Werkzeuge und Gegenstände zur Verfügung. Darunter Motorrüttler, Müllgreifer, Akku-Schrauber, Schilder, Leitpfosten und Schutzplanken.
- 30 umfangreiche Missionen auf der Autobahn und Bundesstraße - Frei befahrbares Straßennetz mit Autobahn, Bundestraße und Landstraße - Begehbarer Betriebshof mit Fuhrpark und Materiallager - Mehr als 8 verschiedene Straßenmeisterei Fahrzeuge wie, wie z.B. Planierraupe, Allzweckfahrzeug, Fahrzeug zur Straßenmarkierung und Kipplader - Realistische Aufgaben, wie z.B. Arbeitsbereich sichern, Sicherung aufheben, Fahrbahnmarkierungen anbringen, Bäume beschneiden, Schutzplanken reinigen, Streckenrand reinigen und vieles mehr - Div. Objekte zum Sichern und Abarbeiten der Missionen (von Barken, über Leitplanken bis hin zu Vibrationsstampfer) - Openworld-Karte mit zusammenhängendem Straßennetz - Realistische Grafik Weitere Informationen: Merkmale | Plattform | Playstation 4/Playstation 5 | | Spiel-Genre | Simulation | | ESRB-Bewertung | E (Jeder) | | Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Polnisch, Portugiesisch | | Entwickler | AEROSOFT GMBH | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 4/7/2022 | | Voice-over-Sprache | Deutsch, Englisch, Polnisch, Portugiesisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |