Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda Carny 83737 Katzen-Dosenfutter 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda Carny 83737 Katzen-Dosenfutter 200 g
animonda Carny 83737 Katzen-Dosenfutter 200 g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97384646
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     83737
EAN/GTIN:
     4017721837378
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Huhn, Garnele, Türkei
Kapazität
200 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Katzenrasse
jede Rasse
Spendertyp
Leicht zu öffnende Dosen
Getreidefrei
Ja
Zuckerfrei
Ja
Ohne Soja
Ja
Nährwertangaben
Protein
11 %
Fettgehalt
6 %
Rohfasern
0.5 %
Rohasche
2.4 %
Feuchtigkeitsgehalt
79 %
Tauringehalt
800 mg/kg
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.