Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Taurus MALBORK CONNECT 1500 Drinnen Weiß 1500 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97294110
Hersteller:
     Taurus
Herst.-Nr.:
     935 072
EAN/GTIN:
     8414234350725
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Konvektor-Raumheizer
WLAN
Ja
Fernbedienung
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Kann mit dem Internet verbunden werden
Ja
Abtaufunktion
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Frostschutzmodus
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Einfache Installation
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Lieferumfang
Montageset
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur, Wand
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anzeigelicht
Ja
Steuerung
Tasten
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
825 mm
Höhe
655.5 mm
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Geeignet für Räume bis zu
15 m²
Temperatur (min)
10 °C
Temperatur (max)
35 °C
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.