Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Typ Modul RJ45 Cat.6A Buchse zu Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Typ Modul RJ45 Cat.6A Buchse zu Buchse
DeLOCK D-Typ Modul RJ45 Cat.6A Buchse zu Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97247124
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87815
EAN/GTIN:
     4043619878154
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Datendose
Netzwerkdose
Gerätedose Unterputz
Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Einbau in Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparungen für XLR Buchsen verwendet werden.
Damit eignet es sich ideal zur Integration von digitalem Equipment in professionelle Audio-Systeme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Zink
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.