Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 58HFL6214U/12 Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD WLAN Anthrazit 400 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 58HFL6214U/12 Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD WLAN Anthrazit 400 cd/m²
Philips 58HFL6214U/12 Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD WLAN Anthrazit 400 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96615978
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     58HFL6214U/12
EAN/GTIN:
     8718863030844
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Intelligente Konnektivität
MediaSuite wurde für eine schnelllebige Welt entwickelt und verfügte über eine erweiterte Konnektivität sowie vielseitige Konfigurationseinstellungen. Integriertes Chromecast ermöglicht schnelles und einfaches Streaming, während Android™ und der Google Play Store zahlreiche Möglichkeiten bieten.

Mit Android-Updates immer die neuesten Funktionen
Philips Professional TVs mit Android sind schnell, vielseitig und einfach zu navigieren. Die Fernseher sind speziell für native Android-Apps optimiert und auch Web-Apps können direkt auf dem Bildschirm installiert werden. Automatische Updates stellen sicher, dass die Apps immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Chromecast™ integriert für einfache Inhaltsfreigabe
Ermöglichen Sie sofortiges und sicheres kabelloses Übertragen von Filmen, Präsentationen und mehr von Smartgeräten (Mobiltelefonen, Laptops, Tablets) in einer Auflösung von bis zu 4K. Chromecast ist kostengünstig, benötigt keine zusätzliche Hardware und ist sicher für den professionellen Einsatz. Benutzer müssen nur auf das Chromecast-Symbol auf ihrem Smartgerät tippen, um Inhalte aus einer von tausenden übertragungsfähigen Apps zu streamen – und das Smartgerät wird zur Fernbedienung.

Zugriff auf Apps und Medien im Google Play Store
Mit vollständigem Zugriff auf den gesamten Google Play Store können Sie Apps, Spiele, Musik, Filme und mehr ganz einfach zu Ihrem Philips Professional Display hinzufügen. Täglich werden neue Geschäftstools und zusätzliche Unterhaltungsoptionen in den Katalog aufgenommen, sodass die neuesten globalen Trends jederzeit für Sie verfügbar sind.

Anpassbare Benutzeroberfläche für benutzerdefinierte Logos und Farben
Philips MediaSuite bietet eine übersichtliche, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche (UI), die Sie an Ihre Anforderungen anpassen und mit Ihrer eigenen Marke versehen können. Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Farben ganz einfach in der Suchleiste hinzu, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

Apps per Fernzugriff sicher installieren und verwalten, mit AppControl
Übernehmen Sie zentral die volle Kontrolle über die installierten Apps auf Ihren Philips Professional TVs. Mit AppControl können Sie Apps auf ausgewählten Fernsehern oder im gesamten Netzwerk installieren, löschen und verwalten. Dadurch können Sie Ihren Gästen und Kunden eine personalisierte Erfahrung bieten, egal, wie viele Fernseher Sie verwalten.

Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN oder RF). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie die Aktualisierung von Software und Einstellungen sowie die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder mehrere Fernseher verantwortlich sind – CMND & Control macht die Verwaltung Ihrer Fernseher zum Kinderspiel.

Maßgeschneiderte Erfahrungen mit CMND & Check-in
Sorgen Sie dafür, dass sich Besucher wie Zuhause fühlen. Mit CMND & Check-in können Sie mithilfe individueller Informationen, wie Namen und die gesprochene Sprache, ein personalisiertes Erlebnis schaffen. Egal ob Sie eine besondere Note für Hotelgäste hinzufügen, den Abrechnungsprozess optimieren oder mehrere Senderpakete anbieten.

Netflix mit spezieller Remote-Taste integriert
Der integrierte Netflix-Zugriff macht das Ansehen der neuesten Filme und Sendungen über Ihr Konto einfacher, schneller und bequemer. Es ist kein externer Player oder Satellitenfernsehen erforderlich, sodass die Betriebskosten sinken und die Installation vereinfacht wird. Gleichzeitig erhält Ihr Unternehmen einen modernen Look. Eine eigene Netflix-Taste auf der Fernbedienung bietet sofortigen Zugriff und unterstützt dadurch die effiziente Nutzung. Für die Netflix-Aktivierung gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Google Assistant™ ermöglicht eine schnelle, intelligente Steuerung
Die optionale Google Assistant™-fähige Fernbedienung (22AV2025B/00) bietet Sprachsteuerung und beantwortet sofort jede Anfrage. Öffnen Sie YouTube. Erhöhen Sie die Lautstärke. Spielen Sie Ihre Lieblingssongs ab und erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen, wie z. B. die neueste Wettervorhersage, Vorschläge für Aktivitäten und sogar gesprochene Übersetzungen in Sekundenschnelle. Mit Google Assistant™́ sind die Möglichkeiten endlos.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTX, DTS Studio Sound, DTS-HD, Dolby MS12
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.3.2
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
Android TV 9 (Pie)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
75 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1290 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
80 mm
Höhe (ohne Standfuß)
750 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Basishotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Anthrazit
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 300 mm
Leistungen
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, TXT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
58 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,85*
€ 1.164,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,65*
€ 1.155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,08*
€ 1.127,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,91*
€ 1.100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,77*
€ 1.061,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.