Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg be.IP Swift WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bintec-elmeg be.IP Swift WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Bintec-elmeg be.IP Swift WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Bintec-elmeg be.IP Swift WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Bintec-elmeg be.IP Swift WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Bintec-elmeg be.IP Swift WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Bintec-elmeg be.IP Swift WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96140326
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     GX5502-D0-DE03V1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
5900 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Anzahl der Datenströme
4x4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Auto MDI/MDI-X
Ja
ISDN Anschluss
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
4 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
RJ-11 ports Quantität
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
620 g
DSL-Funktionen
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
8
WAN-Verbindung
DSL-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Sprachcodec
CNG, G.711alaw, G.711ulaw, VAD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.