Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-286.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.644-286.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-286.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-286.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96083849
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-286.0
EAN/GTIN:
     4054278862682
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Produkttyp
Bürste
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
WB 130
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.