Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-290.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.644-290.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-290.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-290.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96083822
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-290.0
EAN/GTIN:
     4054278862729
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bürste
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
WB 130
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Polyamid, Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.