Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gessi 17114 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gessi 17114 Chrom
Gessi 17114 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95670620
Hersteller:
     Gessi
Herst.-Nr.:
     17114.031
EAN/GTIN:
     8022692628128
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
153 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
227 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
239 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.