Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO HTA 2050 Doppelte Klinge 3,15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO HTA 2050 Doppelte Klinge 3,15 kg
AL-KO HTA 2050 Doppelte Klinge 3,15 kg
AL-KO HTA 2050 Doppelte Klinge 3,15 kg
AL-KO HTA 2050 Doppelte Klinge 3,15 kg
AL-KO HTA 2050 Doppelte Klinge 3,15 kg
AL-KO HTA 2050 Doppelte Klinge 3,15 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95449531
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113539
EAN/GTIN:
     4003718057577
Die AL-KO Akku-Hochheckenschere HTA 2050 – kabellos und leicht hohe Hecken pflegen Mit der kabellosen Hochheckenschere AL-KO HTA 2050 und ihrem diamantgeschliffenen Messer geht Ihnen das Heckenschneiden leicht von der Hand. Dabei sorgt das hochwertige 51-cm-Sicherheitsmesser für einen zügigen und präzisen Schnitt mit optimalem Schutz für Mensch und Gerät. Speziell für hohe Hecken ausgelegt, erreichen Sie mit dem extra langen Schaft eine Arbeitshöhe bis zu 3,5 m. Dank abwinkelbarem Schwert erreichen Sie damit auch schwer zugängliche Stellen am Heckendach und sorgen für einen rundherum präzisen Schnitt. Die sehr leichte und netzunabhängige Akku-Hochheckenschere bietet Ihnen einen bequemen Aktionsradius ohne Kabelwirrwarr und schließt die Gefahr aus, ein Elektrokabel unabsichtlich zu durchtrennen. Sicheres und bequemes Arbeiten in jeder Position ermöglicht auch der verstellbare, ergonomisch geformte Handgriff mit mehreren Neigungswinkeln. Die Hochheckenschere HTA 2050 wird von einem Akku der AL-KO EASY FLEX Familie gespeist. Bei Bedarf betreiben Sie unterschiedliche AL-KO EASY FLEX Geräte mit ein und demselben Akku – und sparen bares Geld. Technische Daten der AL-KO Akku-Hochheckenschere HTA 2050 Das gegenläufige, diamantgeschliffene und dauerhaft scharfe Sicherheitsmesser hat eine Schnittlänge von 51 cm und sorgt für einen sauberen Schnitt ohne Verkannten oder Steckenbleiben. Sie kommen zügig voran und können schon nach kurzer Zeit den Erfolg Ihrer Arbeit genießen. Die Akku-Hochheckenschere HTA 2050 ist mit nur 3,5 kg inkl. Akku deutlich leichter als viele Benzinheckenscheren. Das Gerät mit dem vibrationsarmen E-Motor und guter Gewichtsverteilung sowie den ergonomischen Griffen ermöglicht eine top ausbalancierte Geräteführung und besonders ermüdungsfreies Arbeiten an hohen Hecken – sogar über Kopf! Das hochwertige, robuste Kunststoff-Gehäuse hat eine lange Lebensdauer. Mit einer Ladung des AL-KO EASY FLEX Li-Ionen-Akkus 20 V/2,5 Ah können Sie bis zu 45 Minuten durcharbeiten. Der leere Akku ist in ca. 50 Minuten wieder aufgeladen. Der Li-Ionen-Akku ist langlebig, wartungsarm, entlädt sich nicht selbst, hat keinen Memory-Effekt und ist einfach aufzuladen. Die AL-KO Hochheckenschere HTA 2050 kaufen und Alternativen Die Akku-Hochheckenschere HTA 2050 können Sie bei uns im Webshop oder bei einem Fachhändler erwerben. Sie ist das leichte Einstiegsmodell unter den AL-KO Qualitätsheckenscheren zur Pflege extra hoher Hecken im heimischen Garten. Wenn Sie erstmals ein AL-KO EASY FLEX Gerät erwerben, benötigen Sie als Zubehör den langlebigen 20-V-Akku (Art. Nr. 113 559) und das Ladegerät (Art. Nr. 113 560).
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
510 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Schalldruckpegel
80 dB
Schallleistungspegel
91 dB
Standardabweichung
2 dB
Unsicherheit K
1 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
20 V
Merkmale
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3150 g
Paketgewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.