Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED 72 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED 72 W
RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED 72 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95361131
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312518.002.1
EAN/GTIN:
     4051859523802
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Name der Farbe
traffic white
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
72 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5850 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
81 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
1688 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4110 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
25 A
Einschaltzeit
200 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 501,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,70*
€ 592,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,32*
€ 570,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,97*
€ 553,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,26*
€ 513,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.