Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Mega Gürtellinse Außen-Bodenbeleuchtung E27 57 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Mega Gürtellinse Außen-Bodenbeleuchtung E27 57 W
RZB Mega Gürtellinse Außen-Bodenbeleuchtung E27 57 W
RZB Mega Gürtellinse Außen-Bodenbeleuchtung E27 57 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95356833
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     611887.004
EAN/GTIN:
     4051859426899
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1000 mm
Gewicht
4480 g
Kopfdurchmesser
140 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
57 W
Strahlungswinkel
78 °
Lichtleistung
520 lm
Beleuchtungseffizienz
10 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.