| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-94819418 Herst.-Nr.: 510604 EAN/GTIN: 4000885106046 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Skateboard Kicker 31 - Design: Green Dog" Der Kicker 31 aus der neuen Schildkröt Skateboard-Line ist das perfekte Einstiegsmodell. Das Board ist mit einem 31 Zoll Deck (79 x 20cm) aus 9-fach verleimtem chinesischem Ahorn Holz ausgestattet. Das Skateboard verfügt über ein Doppel-Kick Deck mit einer leichten Wölbung nach innen (konkav). Das Griptape sorgt für sicheren und rutschfesten Stand während der Fahrt. Das Skateboard ist mit polierten Aluminium-Trucks und transprenten PU-Rollen (Härtegrad 85A, Größe: 54 x 36mm) bereits komplett einsatzbereit montiert. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Skateboard (klassisch) | | Plattenfarbe | Mehrfarbig | | Plattenmaterial | Ahornholz | | Oberflächenfärbung | Abbildung | | Maximales Lastgewicht | 80 kg | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Radfarbe | Gelb | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 790 mm | | Breite | 200 mm | | Radgröße | 54 mm | | Radbreite | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| |