Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 33107500 Deckenbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 33107500 Deckenbeleuchtung Weiß
Philips 33107500 Deckenbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94533565
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33107500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Garten hinter dem Haus, Innenhof, Terrasse
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
6 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
500 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
36 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
150 g
Länge (mm)
50 mm
Durchmesser
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
1 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Kabellänge
0.2 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.