Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Hisense 65U87GQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94398300
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65U87GQ
EAN/GTIN:
     6942147467701
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unsere ultimative 4K HDR-Erfahrung.

Der neue Hisense U8 ULED-TV bietet ein erstklassiges Seh-Vergnügen und überzeugt mit erstaunlicher Farb- und Klangreinheit, die jeden Raum in ein Unterhaltungszentrum verwandelt. Ob Filmfan, Sport-Enthusiast oder Gamer: Der Hisense U8 ULED-TV kombiniert innovative, neueste Technologien mit den beliebtesten Funktionen und garantiert ein eindrucksvolles Fernseherlebnis. Der ULED basierend auf Quantum Dot-Technologie erzielt höchste Farbreinheit, denn mit über 1 Milliarde naturgetreuer Farben wird die Realität nahezu greifbar. Kein Detail geht verloren, während Ultra HD-Premium außergewöhnliche 4K-Klarheit bietet. Die Spitzenhelligkeit von 1000 Nits sorgt für eine hervorragende Bildqualität. Darüber hinaus sind dank Full Array Local Dimming Zonen beträchtliche Kontrastwerte garantiert, bei denen Schwarz immer perfekt Schwarz ist. Mitten im Geschehen von Sportereignissen: so fühlt sich die MEMC-Technologie mit 120 Hz Bildwiederholungsrate, Ultra Motion und dem Sport-Modus an. Jeder atemberaubende Moment wird in glatten und kristallklaren Sportszenen voller lebendiger Farben und reicher Ebenen geliefert.

Mehr als 1 Milliarde Farben mit Quantum Dot Colour.

Nähern Sie sich der Realität und erleben Sie einen Farbraum von bis zu 100 % (typischer Wert) unter dem DCI-P3-Standard für weichere Farbverläufe und lebhaftere und realistischere Rot-, Grün- und Blautöne.

Feine Schattierungen, erstaunliche Details.

Direct Full Array Local Dimming Pro erreicht mit über 100 unabhängig gesteuerten Dimming-Zonen erstaunliche Kontrastwerte. Details in den dunkelsten Szenen werden mit tieferen Schwarztönen und höherer Präzision dargestellt, während helle Bereiche in perfekter Klarheit zu sehen sind.

Ultra HD Premium

Ultra HD Premium ist ein neuer Maßstab für Bildqualität und erweckt jedes Bild in atemberaubender 4K-Schönheit zum Leben. Sehen Sie jedes Detail mit über 8 Millionen Pixeln und außergewöhnlicher Klarheit.

Erwecken Sie Inhalte zum Leben mit HDR10+ und Dolby Vision

HDR10+
Dynamische Metadaten stellen sicher, dass jedes Bild angepasst wird, um der Vision des Regisseurs näher zu kommen. Durch die szenenweise Anpassung von Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast wird eine erstaunliche Bildpräzision erreicht.

Dolby Vision
Inspiriert durch Kinotechnologie sind Weißtöne bis zu 40 Mal heller und Schwarztöne 10 Mal dunkler als der Standarddynamikbereich, was zu lebendigen, lebensechten Bildern führt.

HDR10 & HLG
Durch die Unterstützung der aktuellen Industriestandards für HDR von HDR10 und HLG gehen die Details in den dunkelsten Bereichen eines Bildes nicht verloren, während helle Bereiche nicht verlaufen.

Erstaunlich realistische Bilder mit Hi-View Engine.

Die fortschrittliche Echtzeit-Optimierung von KI-Szenen und die leistungsstarke Bildverarbeitung liefern neue Ebenen von Farben, Kontrast und Details für eine naturgetreue Bildqualität.

Im Mittelpunkt stehst DU.

Personalisiert, intuitiv und intelligent. Greifen Sie auf Ihre bevorzugten Apps und Angebote wie Netflix, Prime Video und YouTube zu.

In der neu gestalteten Launcher-Ansicht können Sie Apps nach Ihren Bedürfnissen anpassen und mit Spotlight Guide können Sie Empfehlungen, must see-Shows oder Filme über den Startbildschirm in einer Vorschau anzeigen lassen. Mit der globalen Suche können Sie in allen TV-Apps auf einmal suchen, während Sie mit One Touch Access mit einem Klick auf Ihre Lieblings-TV-Apps zugreifen können.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
60 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kopfhörerausgänge
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U5.0
Zeitverschiebung
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, Rakuten TV, YouTube
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
130 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
270 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1452 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
380 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
914 mm
Gewicht (mit Ständer)
26800 g
Breite (ohne Standfuß)
1452 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
74 mm
Höhe (ohne Standfuß)
835 mm
Gewicht (ohne Ständer)
24500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
1030 mm
Paketgewicht
33900 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
1000 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,30*
€ 1.805,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,83*
€ 1.784,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,44*
€ 1.723,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,67*
€ 1.683,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,38*
€ 1.640,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.