Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sold Out Little Friends : Dogs & Cats Standard Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sold Out Little Friends : Dogs & Cats Standard Nintendo Switch
Sold Out Little Friends : Dogs & Cats Standard Nintendo Switch
Sold Out Little Friends : Dogs & Cats Standard Nintendo Switch
Sold Out Little Friends : Dogs & Cats Standard Nintendo Switch
Sold Out Little Friends : Dogs & Cats Standard Nintendo Switch
Sold Out Little Friends : Dogs & Cats Standard Nintendo Switch
Sold Out Little Friends : Dogs & Cats Standard Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93959303
Hersteller:
     Sold Out
Herst.-Nr.:
     5056208803276
EAN/GTIN:
     5056208803276
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Es wird Zeit, deine neuen Haustiere kennenzulernen! Diese bezaubernden Hündchen und Kätzchen können es kaum erwarten, dich im ersten Haustierspiel für Nintendo SwitchTM kennenzulernen!
Spiele mit bis zu 3 Tieren auf einmal und besitze bis zu 12 Tiere. Lerne ihre Persönlichkeiten kennen und füttere sie mit ihrem Lieblingsfutter. Spiele mit deinem Haustier und seinem Lieblingsspielzeug, führe es Gassi oder nimm am Wurfscheibenturnier teil, indem du die Joy-ConTM-Controller oder den Touchscreen der Nintendo Switch verwendest. Jedes Haustier hat seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Verhalten und sein eigenes Aussehen. Kümmere dich um dein Haustier, um eine Bindung zu entwickeln und eure Freundschaft zu stärken. Kleide sie mit über 600 stylischen Accessoires ein, damit sie toll aussehen. Kümmere dich um deinen neuen pelzigen Freund, um eine dauerhafte Freundschaft aufzubauen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
Cartridge
Merkmale
Plattform
Nintendo Switch
Spiel-Genre
Simulation
ESRB-Bewertung
E (Jeder)
Spiel-Edition
Standard
Entwickler
Imagineer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
28-05-2019
PEGI-Klassifizierung
3
Verteilungstyp
Physische Medien
Medientyp
Patrone
Mindestanzahl Offline-Spieler
1
Veröffentlicher
Sold Out Software
Technische Details
(cdm) Zuletzt aktualisiert
27-05-2019
(cdm) Collection (games)
Simulation
(cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt
28-05-2019
(cdm) Vollständige Entwickler
Imagineer
(cdm) Primary distributor mame
Just For Games
(cdm) Namensliste der Verlage
Sold Out Software
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, nintendo games
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.