| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-93957338 Herst.-Nr.: 4064635510033 EAN/GTIN: 4064635510033 |
| |
|
| | |
| Auf gutem Boden kultiviert und jetzt noch besser – der ultimative und millionenfach verkaufte Landwirtschafts-Simulator kehrt im November zurück! Der Landwirtschafts-Simulator 22 bietet das höchste Maß an Spieltiefe und spielerischer Freiheit in der Geschichte der Serie. Mit mehr als 400 Maschinen und Gerätschaften von über 100 authentischen Landwirtschaftsmarken können sich die Spieler auf eine verbesserte und realistischere Simulation freuen. Geeignet querbeet für alle Altersgruppen tauchen sie in eine noch vielfältigere Land-, Vieh- und Forstwirtschaft ein. Zwei neue Maps, die Regionen in den USA und der EU nachempfunden sind, sowie eine aktualisierte Version der alpinen Karte Erlengrat, legen den Schwerpunkt auf verschiedene Arten von landwirtschaftlichen Betrieben. Drei neue Feldfrüchte sowie saisonale Zyklen fügen neue Herausforderungen während des ganzen Jahres hinzu; die Jahreszeiten steigern die Atmosphäre um ein Vielfaches. Spieler können nun verschiedene Produktionsketten starten, um ihr Einkommen weiter auszubauen – ob sie nun Brot, Öl, Saft oder andere Erzeugnisse produzieren. Für die heimische Farm und den eigenen Charakter stehen stark verbesserte Anpassungsmöglichkeiten zur weiteren Individualisierung bereit. Basierend auf der GIANTS Engine 9 bietet der Landwirtschafts-Simulator 22 auch viele technische Verbesserungen wie ein realistischeres KI-Verhalten, lebendigere Welten und eine deutliche Leistungssteigerung auf allen Systemen. Weitere Informationen: Merkmale | Plattform | Xbox One | | Spiel-Genre | Simulation | | ESRB-Bewertung | RP (Rating Pending) | | Entwickler | Giants Software | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 22-11-2021 | | PEGI-Klassifizierung | 3 | | USK-Einstufung | Bewertung ausstehend | | Veröffentlicher | Astragon Entertainment GmbH | Technische Details | (cdm) Zuletzt aktualisiert | 24-06-2021 | | (cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt | 22-11-2021 | | (cdm) Vollständige Entwickler | Giants Software | | (cdm) Namensliste der Verlage | Astragon Entertainment GmbH,Koch Media |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |