| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-93950084 Herst.-Nr.: 5060528033541 EAN/GTIN: 5060528033541 |
| |
|
| | |
| Die Spieler erleben mit Freunden und Familie im Koop-Modus zusammen Abenteuer, wählen ihren Lieblings-Fellfreund aus und probieren ihre mächtigen Fähigkeiten in heldenhaften Missionen aus. Das gesamte PAW-Patrol-Team und viele wichtige Orte aus der Serie sind dabei, wie der Aussichtsturm und Jakes Snowboard-Resort. Nur mit den speziellen Kräften der Fellfreunde wie Chases Supergeschwindigkeit, Marshalls mächtiger Hitze und Skyes Wirbelwindkraft, kann der Tag gerettet und zusammen mit Freunden spaßige Minispiele wie Pup-Pup-Boogie und Seilspringen gespielt werden. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Unterstützte Medientypen | Cartridge | Merkmale | Plattform | Nintendo Switch | | Spiel-Genre | Abenteuer | | ESRB-Bewertung | E (Jeder) | | Spiel-Edition | Standard | | Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | | Entwickler | Drakhar Studio | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 06-11-2020 | | PEGI-Klassifizierung | 3 | | Untertitel Sprache | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | | Verteilungstyp | Physische Medien | | Medientyp | Patrone | | Mindestanzahl Offline-Spieler | 1 | | Maximale Anzahl Offline-Spieler | 2 | | Veröffentlicher | BANDAI NAMCO Entertainment | Technische Details | (cdm) Zuletzt aktualisiert | 09-11-2020 | | (cdm) Collection (games) | Aventure | | (cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt | 06-11-2020 | | (cdm) Vollständige Entwickler | Drakhar Studio | | (cdm) Primary distributor mame | Drakhar Studio | | (cdm) Namensliste der Verlage | BANDAI NAMCO Entertainment | | (cdm) Menüsprachen | DE, EN, ES, FR, IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |