Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Electronic Arts Madden NFL 21 Standard Xbox One
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93949808
Hersteller:
     Electronic Arts
Herst.-Nr.:
     5030947124427
EAN/GTIN:
     5030947124427
Suchbegriffe:
Simulation
Videogames
Videospiele
Xbox Games
WERDE IN MADDEN NFL 21 ZUM STAR.
In der NFL hinterlässt eine neue Generation von Spielern ihre Spuren. Hast auch du das Zeug dazu? Präge das Spiel und arbeite aktiv an deinem eigenen Vermächtnis.
Madden NFL 21 bringt folgende Neuerungen:
- Face Of The Franchise: Werde zum Star: Werde in Madden NFL 21 weltberühmt und zur unsterblichen Legende, indem du die NFL-Geschichte nach deinen Regeln neu schreibst.
- Übernimm die Kontrolle: Meistere innovative Steuerungsverbesserungen und Live-Playbooks, um in Madden NFL 21 den Punktestand zu deinen Gunsten zu wenden.
- X-Factor 2.0: Neue X-Factor-Fähigkeiten ebnen den NFL-Stars einer neuen Generation in Madden NFL 21 den Weg.
Erwerbe MADDEN NFL 21 für die Xbox One vor der Veröffentlichung von MADDEN NFL 22 und erhalte MADDEN NFL 21 für Xbox Series X ohne zusätzliche Kosten. Besuche ea.com/nextlevel für weitere Informationen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
Blu-ray
Merkmale
Plattform
Xbox One
Spiel-Genre
Sport
ESRB-Bewertung
E (Jeder)
Spiel-Edition
Standard
Entwickler
EA Electronic Arts
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
28-08-2020
PEGI-Klassifizierung
3
Verteilungstyp
Physische Medien
Medientyp
Blu-ray
PEGI-Inhaltsdeskriptoren
Käufe im Spiel
Multiplayer-Modus
Ja
Mindestanzahl Offline-Spieler
1
Maximale Anzahl Offline-Spieler
4
Mindestanzahl Online-Spieler
1
Maximale Anzahl Online-Spieler
6
Veröffentlicher
Solutions 2 Go
ESRB-Inhaltsdeskriptor
Milde Texte
Technische Details
(cdm) Zuletzt aktualisiert
16-11-2020
(cdm) Collection (games)
Sports
(cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt
28-08-2020
(cdm) Vollständige Entwickler
EA Electronic Arts
(cdm) Primary distributor mame
EA Electronic Arts
(cdm) Namensliste der Verlage
Solutions 2 Go
Weitere Suchbegriffe: Xbox Spiele, xbox games
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.