| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-93938604 Herst.-Nr.: 5021290081284 EAN/GTIN: 5021290081284 |
| |
|
| | |
| Ein junger Mann, im Begriff an der Zeremonie zum Erwachsenwerden seines Dorfes teilzunehmen, reist mit seinem Kindheitsfreund zum heiligen Stein. Nach einer Reihe unerwarteter Ereignisse erfährt dieser kühne Abenteurer, dass er die Reinkarnation eines legendären Helden aus einem vergessenen Zeitalter ist. Der junge Held begibt sich auf eine Reise in eine unbekannte Welt, um das Geheimnis seiner Vergangenheit zu lüften. Doch er ist nirgendwo willkommen. Nachdem er dem König seine Identität preisgibt, wird der Held als „Spross der Finsternis\" gebrandmarkt und von einer gnadenlosen Armee gejagt. Auf der Flucht vor seinen Verfolgern versammelt der Held eine Reihe liebenswerter Abenteurer, die ihn für die Reinkarnation des Lichtbringers halten. Der Held und seine neugefundenen Gefährten begeben sich auf eine Mission über verschiedene Kontinente und die weite See, während sie von der ominösen Macht erfahren, die die Welt bedroht. Weitere Informationen: Merkmale | Plattform | PlayStation 4 | | Spiel-Genre | RPG (Role-Playing Game) | | ESRB-Bewertung | T (Jugendliche) | | Entwickler | Square Enix | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 04-09-2018 | | PEGI-Klassifizierung | 12 | | PEGI-Inhaltsdeskriptoren | Glücksspiel, Sex, Gewalt | | USK-Einstufung | 12 | | Veröffentlicher | Koch Media | | ESRB-Inhaltsdeskriptor | Grober Humor, Phantasie-Gewalt, Simuliertes Glücksspiel, Anzügliche Themen, Use of alcohol | Technische Details | (cdm) Zuletzt aktualisiert | 20-12-2018 | | (cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt | 04-09-2018 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |