Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 30215C Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMP 30215C Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TMP 30215C Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93851970
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30215C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
23.3 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TML 40215C
ab € 63,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.