Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HL 1821 S Heißluftpistole 450 l/min 550 °C 1800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HL 1821 S Heißluftpistole 450 l/min 550 °C 1800 W Schwarz, Edelstahl
STEINEL HL 1821 S Heißluftpistole 450 l/min 550 °C 1800 W Schwarz, Edelstahl
STEINEL HL 1821 S Heißluftpistole 450 l/min 550 °C 1800 W Schwarz, Edelstahl
STEINEL HL 1821 S Heißluftpistole 450 l/min 550 °C 1800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93832454
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     068929
EAN/GTIN:
     4007841068929
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
2.2 m
Leistungen
Maximaler Luftstrom
450 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
550 °C
Minimum Luftstrom
350 l/min
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Arbeitstemperatur (min.)
300 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.