Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Curl Multi-Tool-Zange Taschengröße 15 Werkzeug Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Curl Multi-Tool-Zange Taschengröße 15 Werkzeug Silber
Leatherman Curl Multi-Tool-Zange Taschengröße 15 Werkzeug Silber
Leatherman Curl Multi-Tool-Zange Taschengröße 15 Werkzeug Silber
Leatherman Curl Multi-Tool-Zange Taschengröße 15 Werkzeug Silber
Leatherman Curl Multi-Tool-Zange Taschengröße 15 Werkzeug Silber
Leatherman Curl Multi-Tool-Zange Taschengröße 15 Werkzeug Silber
Leatherman Curl Multi-Tool-Zange Taschengröße 15 Werkzeug Silber
Leatherman Curl Multi-Tool-Zange Taschengröße 15 Werkzeug Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93821504
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Anzahl Werkzeuge
15 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Camping, Haushaltsgeräte, Aufklärung
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bit drivers
1
Feile enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Scheren
Ja
Messer enthalten
Ja
Lineal
Ja
Lineallänge
100 mm
Leistung Dateihilfsmittel
Metallverarbeitung, Holzverarbeitung
Diamantbeschichtete Feile
Ja
Zangentypen enthalten
Spitzzange, Normale Zangen
Unterstützte Drahtschneidetypen
Hard-wire
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner, Dosenöffner
Schlüsselbandloch
Ja
Taschenclip
Ja
Material Messer
420HC
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.4 mm
Länge (mm)
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
212 g
Größe des Blattes
73.7 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Material
Material
Edelstahl
Hüllenmaterial
Nylon
Farbe
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.