Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E412818 POS-System All-in-One SDA660 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E412818 POS-System All-in-One SDA660 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions E412818 POS-System All-in-One SDA660 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93594720
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E412818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc 15"
all-in-one pc
all-in-one pc android
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Weiß
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
300 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit
25 ms
Effektive Bildfläche
344 x 194 mm
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 100 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
377.7 mm
Tiefe
22.3 mm
Höhe
249.7 mm
Gewicht
1800 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Prozessor
Prozessor
SDA660
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,12*
€ 1.278,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,47*
€ 1.273,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,27*
€ 1.231,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,60*
€ 1.203,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,84*
€ 1.154,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.