Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 1069-021 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pattberg 1069-021 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 100 m
Pattberg 1069-021 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93588181
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1069-021
EAN/GTIN:
     4009236147295
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Silber
Material
Polyester
Ausführung
Glanz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,56*
€ 7,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.