Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquabeads 31944 Mosaik-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Aquabeads 31944 Mosaik-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93154418
Hersteller:
     Aquabeads
Herst.-Nr.:
     31944
EAN/GTIN:
     5054131319444
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Aqua-Pearls
Aqualinos
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
64 Stück(e)
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
9503009590
Merkmale
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
China
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Zertifizierung
CE
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
12
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Englisch, Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.