Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Levenhuk Blitz 50 Base Lichtbrechungskörper 100x Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93123563
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     77098
EAN/GTIN:
     753215775866
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
100 x
Objektivmaterial
Glas
Stellare Größe
10,59
Feste Brennweite
600 mm
Öffnungsverhältnis
12
Auflösungsschwelle (Bogensekunden)
12
Azimutale Montierung
Ja
Maximal unterstützter Okulardurchmesser
20 mm
Visuelle Leistung (max)
100 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Fixe Apertur
50 mm
Kompatible Okular
6,20 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Stativ enthalten
Ja
Stativbefestigung
Ja
90° Diagonale mit höhenrichtiger Abbildung
Ja
Anzahl der Okulare
2
Okular(e)
2
20 mm Okular
Ja
Gewicht und Abmessungen
Objektivdurchmesser
50 mm
Paketgewicht
1960 g
Verpackungstiefe
860 mm
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Glas, Metall
Stativmaterial
Aluminium
Schlauchtyp
Metall
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Teleskopsteuerung
Manuell
Zubehörhalterung
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Einfache Montage
Ja
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.