Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP-REM001 Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP-REM001 Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten
CoreParts MSP-REM001 Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92656887
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP-REM001
EAN/GTIN:
     5704174522515
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Maximale Reichweite
10 m
Zertifizierung
CE, ROHS
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
Bluetooth
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Samsung
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.