Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 2,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Bosch GWX 18V-7 Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92532945
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H9 103
EAN/GTIN:
     4059952568997
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Leistungen
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
87 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.