Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W76P IP-Telefon Grau 20 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W76P IP-Telefon Grau 20 Zeilen TFT
Yealink W76P IP-Telefon Grau 20 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92499049
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302024
EAN/GTIN:
     841885107480
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Mobiltelefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Anzahl Funktionstasten
6
Lieferumfang
Ethernet-Kabel
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
20 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Durchwahl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Frequenzband
1.9 GHz
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Anrufliste
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
175 x 53 x 20.3 mm
Abmessungen Basis
130 x 100 x 25.1 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.