Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 178488 Kerzenständer Bambus Natürlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni 178488 Kerzenständer Bambus Natürlich
Duni 178488 Kerzenständer Bambus Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92139821
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     178488
EAN/GTIN:
     7321011784882
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Laternen für verschiedene Anlässe. Kreieren Sie mit Kerzen und ausgewählter Tischdeko Ihre ganz individuelle Stimmung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Flur, Tisch, Fenster
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Bambus
Produktfarbe
Natürlich
Form
andere
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
400 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: duni kerzenhalter, kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.