| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-91447861 Herst.-Nr.: 0164402.03 EAN/GTIN: 7611365367726 |
| |
|
| | |
| Für Format A4. Transluzentes PP (Cylar®). Vorderdeckel mit Sichttasche. Kunststoffmechanik verstell- und aretierbar. Fassungsvermögen 80 Blatt. Passen in B4 Kuvert. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Konventioneller Dateiordner | | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Durchscheinend | | Oberflächentyp | Matt | | Ausrichtung | Porträt | | Maximale Kapazität | 80 Blätter | | Taschenanzahl | 1 Taschen | | Etikettenhalter | Ja | | Sichtfenster | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichthefter a4 glasklar, angebotshefter, a4 klarsichthefter |
| | |
| |