Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Slasher 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Slasher 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera Slasher 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera Slasher 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera Slasher 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91394884
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370201021X
EAN/GTIN:
     9003150125389
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Starte mit der roten Rakete durch Mit dem schnittigen Rennbuggy Carrera RC Slasher 2.0 bist du der Held auf jeder Rennpiste. Seine Luftreifen sorgen für Extra-Grip, wenn du mit ihm über die Outdoor-Piste im Garten, im Park oder auf dem Spielplatz flitzt. Mit diesem Renner ist dir die Aufmerksamkeit deiner Freunde sicher. Bei heißen Rennen lässt du sie allerdings weit hinter dir. Schnittige Rennaction für den Garten und im Park Das ca. 26,5 cm lange Modell ist für kleine Rennfahrer ab 6 Jahren geeignet und nimmt sie mit zu spannenden Rennen mit bis zu 12 km/h. Ob die Outdoor-Fans über den Asphalt oder die Offroad-Piste flitzen möchten, bleibt dabei ganz ihnen überlassen. In leuchtendem Rot ist der Slasher ein echter Hingucker! Bis zu 20 Minuten lang begeistert er dank des langlebigen LiFePo4 Akkus die Zuschauer, bevor er für 50 Minuten eine Pause am USB-Ladekabl einlegt. Geladen wird mithilfe des USB-Ladekabels auch bequem von unterwegs über Laptop oder Powerbank.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grau, Orange
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
12 km/h
Frequenzband
2.4 GHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Aufhängung
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Themenwelt
Carrera RC Buggy
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.2 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
1 h
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
265 mm
Breite
163 mm
Höhe
109 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.