Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3755 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2800 W Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DB 3755 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2800 W Schwarz, Blau
Clatronic DB 3755 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2800 W Schwarz, Blau
Clatronic DB 3755 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2800 W Schwarz, Blau
Clatronic DB 3755 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2800 W Schwarz, Blau
Clatronic DB 3755 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2800 W Schwarz, Blau
Clatronic DB 3755 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2800 W Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91391305
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263949
EAN/GTIN:
     4006160639490
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.4 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.