Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall NSA 3700 Firewall (Hardware) 1U 5,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall NSA 3700 Firewall (Hardware) 1U 5,5 Gbit/s
SonicWall NSA 3700 Firewall (Hardware) 1U 5,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91005981
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-8205
EAN/GTIN:
     758479282051
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
Weitere Informationen:
Leistungen
TLS-Überwachung
850 MB/s
Wärmeableitung
123.78 BTU/h
Zertifizierung
FCC Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, MSIP/KCC Class A, UL, cUL, TUV/GS, CB, Mexico CoC by UL, WEEE , REACH, ANATEL, BSMI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
5.5 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
2.2 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
3800 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
3500 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
4200 Mbit/s
Maximale Verbindungen (DPI)
750000
Maximale Verbindungen (SPI)
2000000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
22000
VoIP
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, RIP, OSPF
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
10
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
3000
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
Lokale Benutzerdatabank
1000
Anzahl der VLANs
256
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anzahl der LAN-Zugangspunkte (max.)
512
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
5500 Mbit/s
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, MD5, DES, 128-bit AES, 192-bit AES, SHA-1, 256-bit AES, FIPS 140-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
4600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
36.3 W
Stromversorgung
90 W
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.197,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.337,48*
€ 13.491,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.299,43*
€ 13.446,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.223,35*
€ 13.355,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.197,99*
€ 13.325,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.