Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Blazar 400 Grün Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Blazar 400 Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Easy Camp Blazar 400 Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90130914
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120385
EAN/GTIN:
     5709388110435
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Die vielseitig nutzbare Kuppelzelt-Konstruktion des Blazar 400 ist mit Glasfaserstangen ausgestattet. Sie bietet Platz für vier Personen – ideal für Paare, junge Familien und Freunde. Der Vorraum mit herausnehmbarem Zeltboden besitzt einen großen Vordereingang sowie einen Seiteneingang, der von Fenstern und regendichten Lüftungsöffnungen flankiert wird. Zusammen mit der großen Lüftungsöffnung an der Rückseite des Zelts wird dadurch eine gute Belüftung gewährleistet. Das Innenzelt ist mit einem D-förmigen Eingang und einer praktischen Lampenaufhängung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
4 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Bodenwischlappen
Ja
feuerfestes Canvas
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Zimmer
1
Anzahl der Schlafzimmer
1
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
6400 g
Schlafbereich (B x L)
2100 x 2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.