| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-89994435 Herst.-Nr.: M61C-1000-595-GN EAN/GTIN: 754473631420 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Speicherbandbreite (metrisch) | 25.4 mm | | Bandlänge | 15 m | Logistikdaten | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | EAR99 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Aufkleberfarbe | Grün | | Klebetyp | Acryl | | Typ | Etikettenrolle | | Dicke | 0.1 mm | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Material | Vinyl | | Oberflächentyp | Glanz | | Chemikalienbeständig | Ja | | Abriebfest | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 82 °C | | Markenkompatibilität | Brady People | | Kompatibilität | BMP61 Label Printer, BradyPrinter M611 Mobile Label Printer |
|
| | |
| | | |
| |