Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M61C-1000-595-RD Etiketten erstellendes Band Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M61C-1000-595-RD Etiketten erstellendes Band Rot
Brady M61C-1000-595-RD Etiketten erstellendes Band Rot
Brady M61C-1000-595-RD Etiketten erstellendes Band Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89994292
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M61C-1000-595-RD
EAN/GTIN:
     754473631369
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
25.4 mm
Bandlänge
15 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Aufkleberfarbe
Rot
Klebetyp
Acryl
Typ
Etikettenrolle
Dicke
0.1 mm
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Vinyl
Oberflächentyp
Glanz
Chemikalienbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 82 °C
Markenkompatibilität
Brady People
Kompatibilität
BMP61 Label Printer, BradyPrinter M611 Mobile Label Printer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.