Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks 60GHz cnWave V3000 Client Netzwerk-Antenne 40,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks 60GHz cnWave V3000 Client Netzwerk-Antenne 40,5 dBi
Cambium Networks 60GHz cnWave V3000 Client Netzwerk-Antenne 40,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89929239
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C600500D002A
EAN/GTIN:
     5704174934738
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
40.5 dBi
Frequenzband
57 - 66 GHz
Modulation
16-QAM
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
251 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Montage
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 186,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.