Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau
Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau
Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau
Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau
Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau
Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau
Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau
Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau
Bushnell Powerview 2 Fernglas Dach Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89736899
Hersteller:
     Bushnell
Herst.-Nr.:
     PWV1632
EAN/GTIN:
     0029757005960
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas bushnell
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
16 x
Objektivdurchmesser
32 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Grau
Austrittspupille
1.8 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
55 m
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Naheinstellgrenze
5.5 m
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Gewicht
309 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.