Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,3 W
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,3 W
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,3 W
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,3 W
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,3 W
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,3 W
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,3 W
Star Trading Fauna Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89584677
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.271-36
EAN/GTIN:
     7391482028167
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Braun
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.3 W
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Breite
250 mm
Tiefe
60 mm
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Eingangsspannung
3 V
Stromstärke
0.01 A
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.