Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Express Easy SV6131 SV6131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Tefal Express Easy SV6131 SV6131
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89568794
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     SV6131E0
EAN/GTIN:
     3121040079072
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Die besonders leistungsstarke und kompakte Dampfbügelstation.
Erleichtern Sie sich die Bügelarbeit mit kompromissloser Dampfleistung. Die Express Easy Dampfbügelstation liefert kraftvollen Dampf für ein schnelles Bügelergebnis und eine einfache, unkomplizierte Wäschepflege. Mit 5,8 Bar Pumpendruck und Dauerdampf bis zu 120 g/Min. glätten Sie Ihre Wäsche im Handumdrehen und der besonders kraftvolle Dampfstoß von 350 g/Min. wird selbst mit den hartnäckigsten Falten fertig. Diese leistungsstarke Dampfbügelstation ist mit einer Reihe verbesserter Funktionen für ein angenehmes Bügelerlebnis ausgestattet: vom Verriegelungssystem, das ein sicheres Transportieren und Verstauen ermöglicht bis hin zur Xpress Glide-Bügelsohle mit perfekten Gleiteigenschaften für jeden Textiltyp. Abgerundet wird die Dampfbügelstation mit dem großen abnehmbaren 1,7 l Wassertank, den Sie jederzeit während des Bügelns nachfüllen können. Express Easy Dampfbügelstation: Erleben Sie herausragende Dampfbügelergebnisse mit vollkommener Flexibilität und Komfort.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
4410 g
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchlänge
1.6 m
Schlauchaufbewahrung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Dampfstoßleistung
230 g/min
Max. Dampfdruck
5.8 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Konstante Dampfleistung
360 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Weiß, Blau
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Anwärmdauer
2 min
Vertikale Dampffunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Seite, Spitze
Durchgängige Füllung
Ja
ECO-Modus
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sperren
Ja
Ursprungsland
China
Anzeige
Entkalkungserinnerung
Ja
Sonstige Funktionen
Leistung
2200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
3393 g
Eisengewicht
1300 g
Technische Details
Kabellänge
1.6 m
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.