Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyph BlackBox Pro Externe Festplatte 16 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glyph BlackBox Pro Externe Festplatte 16 TB Schwarz
Glyph BlackBox Pro Externe Festplatte 16 TB Schwarz
Glyph BlackBox Pro Externe Festplatte 16 TB Schwarz
Glyph BlackBox Pro Externe Festplatte 16 TB Schwarz
Glyph BlackBox Pro Externe Festplatte 16 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89502210
Hersteller:
     Glyph
Herst.-Nr.:
     BBPR16000ENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
250 MB/s
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
129.54 mm
Tiefe
209.55 mm
Höhe
44.45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
261.62 mm
Paketgewicht
1973.13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,24*
€ 566,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,88*
€ 556,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,28*
€ 515,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,70*
€ 483,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glyph
BBPR14000ENT
ab € 334,69*
Zubehör
Glyph
BBPR2000
ab € 141,71*
Zubehör
Glyph
BBPR4000
ab € 201,13*
Zubehör
Glyph
BBPR8000
ab € 247,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.